Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEL CRYSTALS X26M000000S196 QUARZ-RESONATOR, 26MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255029
Hersteller:
     AEL Crystals
Herst.-Nr.:
     X26M000000S196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Produktpalette: -
  • Frequenzstabilität: ± 10ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Anzahl der Pins: 4 Pins
  • Resonanzimpedanz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 10ppm
  • Frequenz: 26 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, AEL CRYSTALS, X26M000000S196, 3255029, 325-5029
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,262*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.