Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TSR 1-4865WI DC/DC-WANDLER, 6.5V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255314
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-4865WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Nennausgangsspannung: 6.5 V
  • Produktpalette: TSR 1WI Series
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 72 V
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • Ausgangsleistung, max.: 6.5 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TSR 1-4865WI, 3255314, 325-5314
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 11,54*
    € 17,37*
    1 Tag
    10
    1
    Frei Haus
    ab € 12,14*
    € 17,38*
    10
    Frei Haus
    ab € 15,264*
    € 19,298*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 12,44*
    € 21,61*
    7 Tage
    10
    1
    € 6,99*
    ab € 34,45*
    € 45,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.