Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM6248FS-E2 MOTORTREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255588
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM6248FS-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 400 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: Bürstenloser Dreiphasen-Lüftermotor
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1.5 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP-A54
  • Bauform - Treiber: SSOP-A54
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 400 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, ROHM, BM6248FS-E2, 3255588, 325-5588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.