| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3259786 Herst.-Nr.: FLUKE-700HTH-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: 700 Series Zur Verwendung mit: Hydraulische Prüfpumpen Fluke 700HTP &, Druckmodule Fluke 700 Art des Zubehörs: Hydraulik-Prüfschlauch SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, hydraulikschlauch mit gewindekupplung, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Weiteres, FLUKE, FLUKE-700HTH-1, 3259786, 325-9786 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.088,21* | € 1.173,07* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.122,14* | € 1.173,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.183,48* | € 1.231,13* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.232,02* | € 1.276,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.297,57* | € 1.341,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|