Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE-700RG06 DRUCKMESSER, 100 PSIG, 1.22LB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3259790
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-700RG06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Kalibrierung: Druck
  • Produktpalette: 700R Series
  • Außenhöhe: 127 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Außenbreite: 114 mm
  • Gewicht: 1.22 lb
  • Außentiefe: 37 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Genauigkeit: ± 0.04%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Manometer, Prozess-Kalibrator, druckanzeige digital, druck messgerät, prozess-kalibrator fluke, Elektrische, elektronische, Kalibratoren, Messtechnik, FLUKE, FLUKE-700RG06, 3259790, 325-9790
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 995,52*
    € 1.062,40*
    Frei Haus
    ab € 1.015,29*
    € 1.079,81*
    27 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.033,13*
    € 1.097,78*
    Frei Haus
    ab € 1.106,12*
    € 1.174,86*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 1.148,80*
    € 1.218,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.062,40*
    € 1.264,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.050,48*
    € 1.250,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.016,18*
    € 1.209,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.004,74*
    € 1.195,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 995,52*
    € 1.184,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.