Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE-700RG30 DRUCKMESSER, 5000 PSIG, 1.22LB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3259795
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-700RG30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Kalibrierung: Druck
  • Produktpalette: 700R Series
  • Außenhöhe: 127 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Außenbreite: 114 mm
  • Gewicht: 1.22 lb
  • Außentiefe: 37 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Genauigkeit: ± 0.04%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Manometer, Prozess-Kalibrator, druckanzeige digital, druck messgerät, prozess-kalibrator fluke, Elektrische, elektronische, Kalibratoren, Messtechnik, FLUKE, FLUKE-700RG30, 3259795, 325-9795
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 993,37*
    € 1.070,62*
    Frei Haus
    ab € 1.018,75*
    € 1.088,04*
    27 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.033,37*
    € 1.105,98*
    Frei Haus
    ab € 1.108,77*
    € 1.182,61*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 1.154,58*
    € 1.226,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.070,62*
    € 1.274,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.062,17*
    € 1.263,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.034,19*
    € 1.230,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.015,33*
    € 1.208,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 993,37*
    € 1.182,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Storacell
    12AAOR
    ab € 6,42*
    Zubehör
    Storacell
    12AATB
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Storacell
    SLAA4TB
    ab € 5,76*
    Zubehör
    Storacell
    SLAA4OR
    ab € 5,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.