Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TMDC 10-2411 DC/DC-WANDLER, 5.1V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3260102
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMDC 10-2411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: TMDC 10 Series
  • DC/DC-Wandler: Modul
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 22 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 34 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 79 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5.1 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 10 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TMDC 10-2411, 3260102, 326-0102
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 39,89*
    € 53,93*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 43,32*
    € 60,98*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 41,91*
    € 61,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 39,54*
    € 61,33*
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 424,43*
    € 508,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,33*
    € 72,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,68*
    € 72,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,87*
    € 68,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,69*
    € 63,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,16*
    € 62,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,51*
    € 60,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,02*
    € 57,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,71*
    € 53,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,54*
    € 47,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.