Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA CC10-1212SF-E DC/DC-WANDLER, 1 AUSGANG, 12V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3261942
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CC10-1212SF-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
tdk lambda dc dc wandler
Produktpalette: CC-E Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 8.5 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 35.56 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 22.6 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Isolationsspannung: 500 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 10 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, CC10-1212SF-E, 3261942, 326-1942
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 25,27*
    € 34,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,94*
    € 35,26*
    € 8,95*
    ab € 21,49*
    € 36,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,26*
    € 41,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,96*
    € 40,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,84*
    € 37,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,61*
    € 36,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,34*
    € 31,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TDK
    MPZ2012S331AT000
    ab € 0,0202*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.