Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Messtechnikprodukte
>
Messtechnik
>
Prüfung von Umgebungsbedingungen & mechanischen Eigenschaften
>
Optik & Licht
>
Beleuchtungsmesser
>
Artikel
HIOKI FT3425 BELEUCHTUNGSMESSER M. BLUETOOTH 200000LX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3262232
Hersteller:
Hioki
Herst.-Nr.:
FT3425
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungsmesser
Eigenschaften
Licht
mechanischen
Produktpalette:
-
Außenhöhe:
170 mm
Außenbreite:
78 mm
Außentiefe:
39 mm
SVHC:
To Be Advised
Auflösung (lx):
0.01 lx
Messwert, max.:
200000 lx
Genauigkeit:
1 %
RoHS konform: Ja
... >
Prüfung von Umgebungsbedingungen & mechanischen Eigenschaften
>
Optik & Licht
>
Beleuchtungsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Optik
,
Prüfung
,
Umgebungsbedingungen
,
von
,
HIOKI
,
FT3425
,
3262232
,
326-2232
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 638,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,69*
€ 842,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,60*
€ 825,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,46*
€ 796,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,68*
€ 775,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,42*
€ 759,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HIOKI C0201 TASCHE, DIGITALMULTIMETER
Hioki
C0201
ab € 32,06*
Zubehör
HIOKI C0202 TASCHE, DIGITALMULTIMETER
Hioki
C0202
ab € 31,95*
Zubehör
HIOKI L9094 AUSGANGSKABEL, 1.5M, BANANENSTECKVERBIND
Hioki
L9094
ab € 32,07*
Zubehör
HIOKI L9095 AUSGANGSKABEL, 1.5M, BNC-STECKVERBINDER
Hioki
L9095
ab € 48,59*
Zubehör
HIOKI L9096 AUSGANGSKABEL, 1.5M, REIHENKLEMME
Hioki
L9096
ab € 15,07*
Zubehör
HIOKI L9820 ANSCHLUSSKABEL, 2M, BELEUCHTUNGSMESSER
Hioki
L9820
ab € 82,31*
Zubehör
HIOKI Z5023 WAGEN ERW. 1.6M-STAB BELEUCHTUNGSMESSER
Hioki
Z5023
ab € 233,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen