Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
HIOKI C0202 TASCHE, DIGITALMULTIMETER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3262402
Hersteller:
Hioki
Herst.-Nr.:
C0202
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Aufbewahrung/Transport:
Koffer
Zur Verwendung mit:
Digitalmultimeter der Produktreihe DT4250/DT4280 von HIOKI
Produktpalette:
DT4200 Series
Gehäusefarbe:
Schwarz
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Messtechnik
>
Zubehör für Mess- und Prüfanwendungen
>
Taschen & Holster
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
multimeter digital
,
multimeter
,
hioki multimeter
,
Holster
,
Mess
,
Messtechnik
,
Prüfanwendungen
,
Taschen
,
HIOKI
,
C0202
,
3262402
,
326-2402
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HIOKI DT4252 DIGITALMULTIMETER, HH, 1KV, 60MOHM, 10A
Hioki
DT4252
ab € 140,80*
Zubehör
HIOKI DT4253 DMM, HH, TRMS, 1KV, 60MOHM
Hioki
DT4253
ab € 191,62*
Zubehör
HIOKI DT4255 DMM, HH, TRMS, 1KV, 60MOHM
Hioki
DT4255
ab € 149,50*
Zubehör
HIOKI DT4256 DMM, HH, TRMS, 1KV, 10A, 60MOHM
Hioki
DT4256
ab € 149,13*
Zubehör
HIOKI DT4281 DMM, HH, TRMS, 1KV, 0.6A, 600MOHM
Hioki
DT4281
ab € 360,25*
Zubehör
HIOKI DT4282 DMM, HH, 1KV, 600MOHM, 10A
Hioki
DT4282
ab € 436,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen