Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI 9132-50 STROMMESSZANGE, 20A BIS 1KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262278
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     9132-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Seitenanschluss Messgerät: BNC
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: DMM &, Speicher-HiCorder von HIOKI
  • Strombereich, min.: 20 A
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: To Be Advised
  • Strombereich, max.: 1 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIOKI, 9132-50, 3262278, 326-2278
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 205,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 251,71*
    € 299,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 250,18*
    € 297,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 229,62*
    € 273,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 219,67*
    € 261,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 205,48*
    € 244,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    DT4253
    ab € 181,26*
    Zubehör
    Hioki
    DT4255
    ab € 141,10*
    Zubehör
    Hioki
    DT4256
    ab € 141,40*
    Zubehör
    Hioki
    DT4281
    ab € 340,78*
    Zubehör
    Hioki
    DT4282
    ab € 410,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.