Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI DT4256 DMM, HH, TRMS, 1KV, 10A, 60MOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262307
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     DT4256
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 60 Mohm
  • Produktpalette: DT4200 Series
  • Messwert Wechselspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Schritte: 6000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Anzahl der Stellen: 4
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, hioki multimeter, multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, HIOKI, DT4256, 3262307, 326-2307
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 150,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,88*
    € 220,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 184,43*
    € 219,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,23*
    € 208,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,07*
    € 196,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 150,29*
    € 178,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    9010-50
    ab € 132,24*
    Zubehör
    Hioki
    9018-50
    ab € 257,62*
    Zubehör
    Hioki
    9132-50
    ab € 215,96*
    Zubehör
    Hioki
    9704
    ab € 23,29*
    Zubehör
    Hioki
    C0201
    ab € 31,89*
    Zubehör
    Hioki
    C0202
    ab € 31,92*
    Zubehör
    Hioki
    DT4900-01
    ab € 107,87*
    Zubehör
    Hioki
    L4930
    ab € 14,97*
    Zubehör
    Hioki
    L4931
    ab € 15,17*
    Zubehör
    Hioki
    L4932
    ab € 15,20*
    Zubehör
    Hioki
    L4933
    ab € 15,16*
    Zubehör
    Hioki
    L4934
    ab € 15,15*
    Zubehör
    Hioki
    L4935
    ab € 15,15*
    Zubehör
    Hioki
    L4936
    ab € 74,57*
    Zubehör
    Hioki
    L4937
    ab € 82,44*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.