Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI L4931 VERLÄNGERUNGSKABELSATZ STECKVERB. 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262408
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     L4931
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messleitungssätze
Messtechnik
Tastköpfe
Anschlusslänge - imperial: 4.9 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.5 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: Bananenstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 1 kV
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HIOKI, L4931, 3262408, 326-2408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,62*
    € 24,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    DT4252
    ab € 133,27*
    Zubehör
    Hioki
    DT4253
    ab € 181,26*
    Zubehör
    Hioki
    DT4255
    ab € 141,10*
    Zubehör
    Hioki
    DT4256
    ab € 141,40*
    Zubehör
    Hioki
    DT4281
    ab € 340,78*
    Zubehör
    Hioki
    DT4282
    ab € 410,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.