Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RTK5RX23W0C00000BJ ZIELPLATINE FÜR RX23W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262641
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK5RX23W0C00000BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: RX
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Zielplatine R5F523W8ADNG
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Prozessorkern: R5F523W8ADNG
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,42*
    € 62,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,29*
    € 61,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,28*
    € 57,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,83*
    € 56,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,39*
    € 54,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,51*
    € 45,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    R5F523W8ADNG#30
    ab € 3,89*
    Zubehör
    Renesas
    R5F523W8CDLN#U0
    ab € 7,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.