Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R5F523W8CDLN#U0 MCU, RX, 32 BIT, 54MHZ, LGA-83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677171
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R5F523W8CDLN#U0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller renesas
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie RX, Produktreihe RX200, Gruppe RX23W
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 43 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 83 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, USB
  • ADC-Kanäle: 14 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LGA
  • Bausteinkern: -
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RX
  • MCU-Baureihe: RX200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Betriebsfrequenz, max.: 54 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R5F523W8CDLN#U0, 3677171, 367-7171
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    R5F523W8ADNG#30
    ab € 3,89*
    Zubehör
    Renesas
    RTK5RX23W0C00000BJ
    ab € 38,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.