Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT400E04CP LASTUMSCHALTER, 4POL, 400A, 415V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263811
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT400E04CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
Montage des Lasttrennschalters: Bodenmontage
  • Produktpalette: OT
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Zulassungen/Standards: IEC 60947-1
  • AC-Kontaktspannung, max.: 415 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 400 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abb lasttrenner 400 a, abb lastumschalter, hauptschalter, Automatisierung, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, ABB, OT400E04CP, 3263811, 326-3811
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 833,70*
    € 933,92*
    42 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 841,36*
    € 939,34*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 909,68*
    € 1.008,92*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 974,67*
    € 1.078,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.284,99*
    € 1.408,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.408,47*
    € 1.676,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.394,79*
    € 1.659,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.346,33*
    € 1.602,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.316,35*
    € 1.566,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.284,99*
    € 1.529,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.