Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT160EV04P LASTTRENNSCHALTER, 4 POL, 160A, 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263817
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT160EV04P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Montage des Lasttrennschalters: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: OT
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: Kabelschuh
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP00
  • Zulassungen/Standards: IEC 60947-3
  • AC-Kontaktspannung, max.: 415 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 160 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abb lasttrenner 4polig, hauptschalter, hauptschalter 4 polig, Automatisierung, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, ABB, OT160EV04P, 3263817, 326-3817
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 148,44*
    € 178,83*
    38 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 153,62*
    € 184,28*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 165,77*
    € 197,05*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 180,90*
    € 214,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 236,66*
    € 277,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,67*
    € 330,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 274,51*
    € 326,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 267,68*
    € 318,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 258,99*
    € 308,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 236,66*
    € 281,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.