Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT160EV12P LASTTRENNSCHALTER, 3POL, 160A, 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263818
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT160EV12P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
lasttrenner 3-polig 200a
Montage des Lasttrennschalters: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: OT
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: Kabelschuh
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP00
  • Zulassungen/Standards: IEC 60947-3
  • AC-Kontaktspannung, max.: 415 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 160 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter, Automatisierung, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, ABB, OT160EV12P, 3263818, 326-3818
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 209,37*
    € 256,59*
    Frei Haus
    ab € 235,20*
    € 267,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 256,59*
    € 305,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 255,33*
    € 303,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 241,22*
    € 287,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,11*
    € 276,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 209,37*
    € 249,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.