Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPTEK EA2025JA18-30.000M TR KERAMIKRESONATOR, 30MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3264589
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EA2025JA18-30.000M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Produktpalette: EA2025
  • Frequenzstabilität: ± 30ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 4 Pins
  • Resonanzimpedanz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 15ppm
  • Frequenz: 30 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECLIPTEK, EA2025JA18-30.000M TR, 3264589, 326-4589
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,376*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.