Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPTEK EA2532LA18-12.000M TR KERAMIKRESONATOR, 12MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3264595
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EA2532LA18-12.000M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 12 mhz
resonator
Produktpalette: EA2532
  • Frequenzstabilität: ± 30ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 4 Pins
  • Resonanzimpedanz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 15ppm
  • Frequenz: 12 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECLIPTEK, EA2532LA18-12.000M TR, 3264595, 326-4595
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,234*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.