Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GA0948P1H03 DC-AXIALLÜFTER 141CU.FT/MIN KUGEL 92MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265324
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0948P1H03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 92 GA
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 550 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 63 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 4 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 141 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 9700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 26.3 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 48v sanyo denki, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GA0948P1H03, 3265324, 326-5324
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 25,48*
    € 34,47*
    € 8,95*
    ab € 33,63*
    € 57,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 39,41*
    € 72,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,88*
    € 86,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,39*
    € 83,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,96*
    € 67,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,33*
    € 57,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,98*
    € 55,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,41*
    € 46,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.