Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 92x92x38mm; 240m3/h; 63dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 48VDC; 92x92x38mm; 240m3/h; 63dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 48VDC; 92x92x38mm; 240m3/h; 63dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-9GA0948P1H03
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0948P1H03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,55A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 55,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 240m3/h
Lärmbelastung: 63dBA
Drehzahl: 9700Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 26,4W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,48*
€ 34,47*
€ 8,95*
ab € 33,63*
€ 57,70*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 39,41*
€ 72,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.