Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL01228 BATTERIE, ALKALINE, 12V, 0.055AH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3266962
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL01228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkus
Batterien
Ladegeräte
PRO ELEC
Batterie-/Akkuanschlüsse: Erhöht positiv und flach negativ
  • Produktpalette: -
  • IEC-Code Batterie/Akku: 23A
  • NEDA-Code: 1811A
  • Außendurchmesser: 10.1 mm
  • Außenhöhe: 28.1 mm
  • Batterie-/Akkugrößencode: A23
  • Außenbreite: -
  • Menge pro Packung: 5
  • Batteriekapazität: 55 mAh
  • Gewicht: 8 g
  • Außentiefe: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Batterie-/Akkuspannung: 12 V
  • Batterie-/Akkutechnologie: Alkali
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: PEL01228, 3266962, 326-6962
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,502* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    4000392
    ab € 38,25*
    Zubehör
    Ansmann
    1900-0035
    ab € 4,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.