Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RTK7921053S00000BE EVALUATIONSBOARD, 32-BIT-ARM CORTEX-A9


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3267399
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK7921053S00000BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie RZ, Produktreihe RZ/A, Gruppe RZ/A2M
  • Prozessorfamilie: RZ
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: RZ/A2M CPU-Board &, Sub-Board, Anzeige-O/P-Board, MIPI-Kameramodul, Segger J-Link Lite, USB-Kabel/Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-A9
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Prozessorkern: R7S921053VCBG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, renesas entwicklungsboard, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, RENESAS, RTK7921053S00000BE, 3267399, 326-7399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 627,46*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 715,26*
    € 851,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 704,52*
    € 838,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 689,20*
    € 820,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 669,00*
    € 796,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 627,46*
    € 746,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.