Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPGCS-008T-300-0.15 KLEBEBAND WÄRMELEITBAND, 300MM X 0.15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267514
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPGCS-008T-300-0.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 0.8 W/m.K
  • Leitendes Material: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 300 mm
  • Dicke: 0.15 mm
  • Außenlänge: 300 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MPGCS-008T-300-0.15, 3267514, 326-7514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    D00349
    ab € 61,84*
    Zubehör
    Multicomp
    D00838
    ab € 114,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.