Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BCX54TF TRANSISTOR, AECQ101, NPN, 45V, 1A, 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3268014
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCX54TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: BCX54T
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 155 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-62
  • Dauer-Kollektorstrom: 1 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 63 hFE
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BCX54TF, 3268014, 326-8014
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0475*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5481*
    € 0,65224
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4045*
    € 0,48136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2085*
    € 0,24812
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1959*
    € 0,23312
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1549*
    € 0,18433
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0657*
    € 0,07818
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0632*
    € 0,07521
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0475*
    € 0,05653
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.