Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001592 SICHERUNG, TRÄGE, 2A, 250V AC, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3285095
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001592
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB Sicherung, kleinstsicherung axial, axiale sicherung, träge kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP001592, 3285095, 328-5095
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0687*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2614*
    € 0,31107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2065*
    € 0,24574
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1343*
    € 0,15982
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1148*
    € 0,13661
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    C310T-2-R-TR1
    ab € 0,109*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.