Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001595 SICHERUNG, FLINK, 3A, 125V AC, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3285098
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001595
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, axiale sicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP001595, 3285098, 328-5098
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0703*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2655*
    € 0,31595
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2091*
    € 0,24883
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1352*
    € 0,16089
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0888*
    € 0,10567
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0703*
    € 0,08366
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    0251003.NAT1L
    ab € 0,41*
    Ähnlich
    Schurter
    7010.7110.13
    ab € 0,77*
    Ähnlich
    Littelfuse
    0251003.MXL
    ab € 0,392*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.