Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001595 RÖHRENSICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3285132
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001595
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung
Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP001595, 3285132, 328-5132
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0474*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0474*
    € 0,05641
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    0251003.NAT1L
    ab € 0,41*
    Ähnlich
    Schurter
    7010.7110.13
    ab € 0,77*
    Ähnlich
    Littelfuse
    0251003.MXL
    ab € 0,392*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.