Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RU1L002SNTL MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.25A, SOT-323FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3287356
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RU1L002SNTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.7 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 250 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323FL
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, rohm mosfet, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RU1L002SNTL, 3287356, 328-7356
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0306*
    € 0,044*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0294*
    € 0,1582*
    Lager 139
    17490
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0426*
    € 0,6204*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6204*
    € 0,73828
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3768*
    € 0,44839
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1463*
    € 0,1741
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0426*
    € 0,05069
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,102* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.