Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001741 WTB-STECKV. STIFTLEISTE ABG 12P 2R 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3287512
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001741
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Stiftleisten
MULTICOMP PRO
MP001741
Steckverbindertyp: -
  • Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: MP W2B 2MM
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3287512, 328-7512
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,12*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP001748
    ab € 0,0697*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.