Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001748 BUCHSENGEHÄUSE WIRE-TO-BRD 12P 2R 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3287521
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001748
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Rastermaß: 2 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte MP001752 von MULTICOMP PRO
  • Produktpalette: MP W2B 2MM
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MULTICOMP PRO, MP001748, 3287521, 328-7521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0665*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2976*
    € 0,35414
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1876*
    € 0,22324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1593*
    € 0,18957
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,1024*
    € 0,12186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0981*
    € 0,11674
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0665*
    € 0,07914
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP001734
    ab € 0,114*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001741
    ab € 0,121*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001752
    ab € 0,0103*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001752
    ab € 0,0116*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.