Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001752 BUCHSENKONTAKT, CRIMPBAR, 28-22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3287525
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001752
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Wire-to-Board-Steckverbindergehäuse, 2mm
  • Produktpalette: MP W2B 2MM
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MULTICOMP PRO, MP001752, 3287525, 328-7525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0103*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0142*
    € 0,0169
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0139*
    € 0,01654
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0128*
    € 0,01523
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0123*
    € 0,01464
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0115*
    € 0,01369
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0103*
    € 0,01226
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP001745
    ab € 0,0575*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001746
    ab € 0,0788*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001747
    ab € 0,0713*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001748
    ab € 0,0694*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001749
    ab € 0,0769*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001750
    ab € 0,0873*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001751
    ab € 0,1021*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.