Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERG COMPONENTS JSA4-1-G0 SCHIEBESCHALTER JSA 1POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3289758
Hersteller:
     ERG Components
Herst.-Nr.:
     JSA4-1-G0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: JS
  • Schaltertyp: SIP
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 100 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, ERG COMPONENTS, JSA4-1-G0, 3289758, 328-9758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,523*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,303*
    € 1,55057
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,273*
    € 1,51487
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ERG Components
    JSA4-16-G0
    ab € 10,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.