Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERG Codierschalter 16-polig, Raster 2.54mm, Länge 40.64mm, Kodier-Schiebeschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ERG Codierschalter 16-polig, Raster 2.54mm, Länge 40.64mm, Kodier-Schiebeschalter
Artikel-Nr.:
     108EL-2799853
Hersteller:
     ERG Components
Herst.-Nr.:
     JSA4-16-G0
EAN/GTIN:
     5059045993100
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Schiebeschalter
codierschalter
Typ = Kodier-Schiebeschalter
Anzahl der Kontakte = 16
Raster = 2.54mm
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 40.64mm
Breite = 8.4mm
Tiefe = 6.1mm
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ

Kontakte in Stellung „ON geliefert. Kodier-Schiebeschalter. Für zuverlässiges Schalten (AN/AUS) von Leiterplattenspursignalen mit 2,54 mm Rastermaß. Diese Kodierungs-Schiebeschalter sind eine Alternative zu herkömmlichen Überbrückungsverbindungen, da keine Stifte "geparkt" werden müssen und keine frei liegenden Stifte benötigt werden. In einfachen oder 16-poligen Ausführungen zum Herausbrechen erhältlich Hartvergoldete Schiebeschalter mit 4 Kontaktpunkten Formschlüssige Positionierung mit Schraubendreher und positiv spürbarem Klick Kann auf per Hand oder durch Aufschmelzlöten bestückten Leiterplatten mit minimalem Entlöten verwendet werden (empfohlener Bohrungsdurchmesser: Einzelschalter 0,8 mm, Multipole 1,0 mm)
Weitere Informationen:
Typ:
Kodier-Schiebeschalter
Anzahl der Kontakte:
16
Raster:
2.54mm
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
40.64mm
Breite:
8.4mm
Tiefe:
6.1mm
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
Weitere Suchbegriffe: 2799853, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, ERG, JSA416G0, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,98*
€ 16,49*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,00*
€ 28,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ERG Components
JSA4-1-G0
ab € 0,571*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.