Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN TD 225-01US DICKENMESSER MIT SENSOR, 225MM, 0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3290058
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     TD 225-01US
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
materialdickenmessgerät sauter
elektronisches dickenmessgerät
Messbereich, max.: 225 mm
  • Produktpalette: TD-US
  • Genauigkeit: -
  • Maßteilung: 0.1mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dickenlehren, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, KERN, TD 225-01US, 3290058, 329-0058
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 323,65*
    € 368,78*
    Frei Haus
    ab € 325,55*
    € 368,79*
    3 Tage
    50
    Frei Haus
    ab € 312,80*
    € 380,34*
    Frei Haus
    ab € 320,21*
    € 389,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 449,97*
    € 488,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 488,66*
    € 581,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 485,41*
    € 577,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 471,32*
    € 560,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 463,74*
    € 551,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 449,97*
    € 535,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035042
    ab € 5,97*
    Zubehör
    Energizer
    RSPCL2811
    ab € 3,92*
    Zubehör
    RS Pro
    7442209
    ab € 6,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.