| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7073377 Herst.-Nr.: RSPCL2811 EAN/GTIN: 5060641271530 |
| |
|
| | |
| Markentyp = ULTIMATE Lithium Chemie = Lithium-Eisen-Disulfid Nennspannung = 1.5V Anschlusstyp = Standard
;b>AA- und AAA-Lithium-Batterien von Energizer ;/b>. Lithium-Batterien von Energizer, die für den Einsatz in Anwendungen entwickelt wurden, in denen ein Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird, wie beispielsweise Kameras, Fernbedienungen und Alarmsysteme. Diese Batterien sind frei von schweren Materialien und bieten eine einzigartige Konstruktion, die sie sicher und umweltfreundlich macht. ;b>Eigenschaften und Vorteile ;/b>. Lithium-Eisendisulfid AA- und AAA-Batterien Höhere Energiedichte Hohe Kapazität Umweltfreundlich 10-jährige langfristige Lagerfähigkeit 1,5 V Standard-Klemmentyp. ;b>Lithium-Batterien, was sind die Vorteile? ;/b>. 30 % leichter als herkömmliche Alkali-Batterien, Großer Temperaturbereich: –40 °C bis 60 °C Hohe Qualität Robust und langlebig. ;b>Typische Anwendungen: ;/b>Lithium-Eisen-Batterien werden in Elektronikgeräten verwendet, die eine kleine, kompakte Energiequelle benötigen. Beispielanwendungen: Digitalkameras Tragbare motorisierte Geräte Tragbare Beleuchtung ;b>Häufig gestellte Fragen ;/b> ;b>Sind Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien schädlich? ;/b>Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden.Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? - Bitte entsorgen Sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. ;b>Sicherheitshinweis ;/b>Von Kindern fernhalten. ;b>Anleitung: ;/b> Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, d Weitere Informationen: | | Markentyp: | ULTIMATE Lithium | Chemie: | Lithium-Eisen-Disulfid | Nennspannung: | 1.5V | Anschlusstyp: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Lithium Batterie, aaa batterie energizer, aaa batterie, 7073377, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AAA-Batterien, Energizer, RSPCL2811, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AAA Batteries |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,70* | € 6,09* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 26,44* | € 38,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,644* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|