Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SC-18-05J GLEICHTAKTFILTER, 0.5MH, 18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3290698
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SC-18-05J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
Drosseln
Induktivität: 500 µH
  • Produktpalette: SC-J Series
  • DC-Nennstrom: 18 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,27*
    € 8,38*
    € 6,90*
    ab € 4,48*
    € 11,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 1120 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 2080 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    744830010185
    ab € 7,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.