Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-CMB HV 2 mH 760 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WE-CMB HV 2 mH 760 V
Würth Elektronik WE-CMB HV 2 mH 760 V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80631773
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744830010185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlusstyp
THT
Energie
Nominale Induktivität
2 mH
Genauigkeit der Induktivität (±)
30 %
Nennspannung
760 V
Nennstrom
18.5 A
Isolationsprüfspannung
3000 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.5 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
39.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SC-18-05J
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.