Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SAJ101XHL0N74SDTPTQ MIKROSCHALT SPDT SCHARNIERHEB 0.1A 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292274
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SAJ101XHL0N74SDTPTQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Ultra-Subminiatur
  • Produktpalette: SAJ1
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Betätigungskraft, max.: 0.25 N
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • Mikroschalter-Betätiger: Scharnierhebel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, 0,1a wechselschalter, ausschalter, microschalter hebel, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, SAJ101XHL0N74SDTPTQ, 3292274, 329-2274
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,76*
    Lager 139
    487
    1
    € 14,99*
    ab € 0,448*
    € 0,982*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.