Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERSEN / FERRAZ SHAWMUT CMC101 FEINSICHERUNGSHALTER, 690V, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292613
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     CMC101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 10.3mm x 38.1mm
  • Produktpalette: Modulostar CMC10 Series
  • Nennspannung V AC: 690 V
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: 690 V
  • Halteranschlüsse: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, MERSEN / FERRAZ SHAWMUT, CMC101, 3292613, 329-2613
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    € 5,00*
    ab € 3,8925*
    € 5,2025*
    21 Tage
    nicht lagernd
    12
    € 5,90*
    ab € 3,90*
    € 5,21*
    16 Tage
    nicht lagernd
    12
    € 7,90*
    ab € 3,94*
    € 5,26*
    12
    Frei Haus
    ab € 4,01*
    € 5,36*
    Lager 139
    431
    1
    € 14,99*
    ab € 3,48*
    € 9,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mersen
    ATM10
    ab € 6,181*
    Zubehör
    Mersen
    ATM5
    ab € 5,981*
    Zubehör
    Mersen
    ATM6
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Mersen
    ATM12
    ab € 34,47*
    Zubehör
    Mersen
    ATM4
    ab € 6,131*
    Zubehör
    Mersen
    ATM30
    ab € 61,15*
    Zubehör
    Mersen
    ATQ12
    ab € 97,00*
    Zubehör
    Mersen
    ATM1/8
    ab € 80,21*
    Zubehör
    Mersen
    ATM1/4
    ab € 80,31*
    Zubehör
    Mersen
    ATM1-1/2
    ab € 80,39*
    Zubehör
    Mersen
    ATQ3/16
    ab € 101,69*
    Zubehör
    Mersen
    ATQ2/10
    ab € 97,41*
    Zubehör
    Mersen
    ATQ6/10
    ab € 97,11*
    Zubehör
    Mersen
    ATQ1-1/4
    ab € 97,87*
    Zubehör
    Mersen
    ATQ1-1/2
    ab € 97,35*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.