Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen ATM Feinsicherung F / 5A 10 x 38mm 600V ac GMG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9144351
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATM5
EAN/GTIN:
     0782001900755
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 5A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 600V ac
Gehäusematerial = GMG
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = ATM

UL, CSA. Mersen, Flinke Midget-Sicherungen Serie ATM. Produktbeschreibung Flinke ATM-Zwergsicherungen von Mersen sind 10,3 x 38 mm groß und funktionieren bei eindrucksvollen 600 V ac und dc. Die ATM-Sicherungen halten hohen Einschaltströmen und harten Arbeitszyklen stand. Diese Sicherungen sind aufgrund ihrer hohen Spannungskapazität für viele Anwendungen ideal. Eigenschaften und Vorteile Erweiterte Nennwerte für besonderen Schutz von Kondensatoren und Stromkreisen mit hohen Einschaltströmen 600 V dc Können mit Ultrasafe-Sicherungshaltern verwendet werden Flink. Informationen zur Produktanwendung Die ATM-Sicherungen bieten zusätzlichen Schutz für Stromkreisen bis zu 600 V dc. Die ATM kann für Photovoltaik- und Solaranwendungen verwendet werden, sie bietet zudem besonderen Schutz von Kondensatoren und Starkstrom-Einschaltstromkreisen.
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
600V ac
Gehäusematerial:
GMG
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
ATM
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, mersen feinsicherung, 9144351, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, ATM5, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,791*
€ 10,091*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,02*
€ 10,48*
10
Frei Haus
ab € 8,117*
€ 10,497*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,00*
€ 10,57*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.