Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VJ1206Y104KXAPW1BC KONDENSATOR, 0.1UF, 50V, MLCC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3296165
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ1206Y104KXAPW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: VJ W1BC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, smd kondensator 0,1µf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, VJ1206Y104KXAPW1BC, 3296165, 329-6165
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15006
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0333*
    € 0,249*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 210,75*
    € 264,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2234*
    € 0,26585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1272*
    € 0,15137
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0698*
    € 0,08306
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0533*
    € 0,06343
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0442*
    € 0,0526
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0333*
    € 0,03963
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,49* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C1206C104K5RACTU
    ab € 0,00841*
    Ähnlich
    Kemet
    C1206C104K5RALTU
    ab € 0,12*
    Ähnlich
    Kemet
    C1206F104K5RACTU
    ab € 0,109*
    Ähnlich
    Kemet
    C1206S104K5RACTU
    ab € 0,101*
    Ähnlich
    Kemet
    C1206X104K5RACTU
    ab € 0,089*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    12065C104K4T2A
    ab € 0,0444*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    12065C104KAT2A
    ab € 0,0307*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    12065C104KAT4A
    ab € 0,0352*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC1206B104K500CT
    ab € 0,0323*
    Ähnlich
    Samsung
    CL31B104KBCNNNC
    ab € 0,0192*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ1206Y104KXACW1BC
    ab € 0,108*
    Ähnlich
    Yageo
    CC1206KRX7R9BB104
    ab € 0,0308*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.