Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-VJ1206Y104KXAPW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ1206Y104KXAPW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15026
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0368*
€ 0,2454*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 209,10*
€ 261,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,45*
€ 311,1255
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 216,30*
€ 257,397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 212,40*
€ 252,756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,10*
€ 248,829
pro Packung
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,01394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C104K5RALTU
ab € 0,12*
Ähnlich
Kemet
C1206F104K5RACTU
ab € 0,0917*
Ähnlich
Kemet
C1206S104K5RACTU
ab € 0,101*
Ähnlich
Kemet
C1206X104K5RACTU
ab € 0,0941*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C104K4T2A
ab € 0,0445*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C104KAT2A
ab € 0,031*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C104KAT4A
ab € 0,0451*
Ähnlich
Multicomp
MC1206B104K500CT
ab € 0,0322*
Ähnlich
Vishay
VJ1206Y104KXACW1BC
ab € 0,0756*
Ähnlich
Yageo
CC1206KRX7R9BB104
ab € 0,0309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.