Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA DCP4P051007GD2KSSD FOLIENKONDENSATOR, 10UF, 1.1KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3296204
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     DCP4P051007GD2KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10 µF
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktbreite: 20 mm
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0072 ohm
  • Produktpalette: DCP4 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 29 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1.1 kV
  • Produkthöhe: 39.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, WIMA, DCP4P051007GD2KSSD, 3296204, 329-6204
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,19*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 126 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 630 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 1260 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.