Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA DCP4R251007HD4KSSD FOLIENKONDENSATOR, 10UF, 1.3KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3296206
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     DCP4R251007HD4KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10 µF
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktbreite: 24 mm
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0072 ohm
  • Produktpalette: DCP4 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 35 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1.3 kV
  • Produkthöhe: 45.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, WIMA, DCP4R251007HD4KSSD, 3296206, 329-6206
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    224
    € 6,90*
    ab € 3,97*
    € 4,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,82*
    € 10,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 560 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 1120 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.