Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143B0180S080 NETZFILTER, 3PHASEN, 180A, SAMMELSCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3296509
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143B0180S080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: B84143B
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Nennstrom: 180 A
  • Nennspannung: 520 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen epcos, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, EPCOS, B84143B0180S080, 3296509, 329-6509
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 529,90*
    € 625,66*
    € 6,90*
    ab € 622,65*
    € 695,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 605,42*
    € 711,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 711,75*
    € 846,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 700,79*
    € 833,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 679,42*
    € 808,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 626,16*
    € 745,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 605,42*
    € 720,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.