Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143B0400S080 NETZFILTER, 3PHASEN, 400A, SAMMELSCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3296527
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143B0400S080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: B84143B
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Nennstrom: 400 A
  • Nennspannung: 520 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen epcos, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, EPCOS, B84143B0400S080, 3296527, 329-6527
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 766,34*
    € 862,89*
    Frei Haus
    ab € 782,99*
    € 900,81*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 874,01*
    € 1.002,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.002,42*
    € 1.192,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 992,35*
    € 1.180,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 965,55*
    € 1.149,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 894,51*
    € 1.064,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 874,01*
    € 1.040,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.