Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 400 A, 520/300 VAC, Klemmleiste, B84143B0400S080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 400 A, 520/300 VAC, Klemmleiste, B84143B0400S080
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 400 A, 520/300 VAC, Klemmleiste, B84143B0400S080
Artikel-Nr.:
     4502-74D8065
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143B0400S080
EAN/GTIN:
     4099889078565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
EMC filter, B84143B0400S080, EPCOS 3-Leiter-Filter für Umrichter und Leistungselektronik Features * Einfach zu installieren * Sehr kompakte Bauweise * Geringes Gewicht * Design entspricht Anwendungen * Frequenzumrichter für Motorantriebe * Fotovoltaik * Windparks * Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmleiste
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
EMC Filter
Bemessungsspannung:
520/300 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
400 A
ohmscher Widerstand:
0.048 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen epcos, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 766,34*
€ 862,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 782,99*
€ 900,81*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 874,01*
€ 1.002,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,81*
€ 1.071,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,17*
€ 1.054,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,04*
€ 969,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,07*
€ 955,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,99*
€ 931,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.