Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM01006 EVALUATIONSBOARD, SYNCHR. ABWÄRTSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3335553
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM01006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MIC2128
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MIC2128
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM01006, 3335553, 333-5553
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 224,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 281,91*
    € 335,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 280,48*
    € 333,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 257,65*
    € 306,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 243,05*
    € 289,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 224,34*
    € 266,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.